徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
瞬感スポッと 7060 5E 左足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
色
ワイン
注文コード
11072830
品番
ワイン M
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
・履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
・履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
・靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
材質
表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ワイン
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
標準質量(g/片足)
約165(L)
使用場所
屋外/屋内
性別
男女兼用