曜日別特売
RM-10 レマステム TIPTOP 11073404

RM-10 レマステム TIPTOP 11073404
RM-10 レマステム TIPTOP 11073404

レマステム

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
軸径(Φmm)10
内容量1箱(20本)注文コード11073404品番RM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。
セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。

用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック釘穴(mm)MAX 10軸径(Φmm)10
注意
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11073413
2016-06-28
用途: パンク修理

引っ張るときに良く伸びて切れたりしないのでおすすめですよ

対象商品 : 11073404
2016-02-27
用途: パンク修理
卸売・小売業

長年使用してますが一番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする