※サイズを選んで、オーダーできます。

10mm×40mm 【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11073476 10mm×40mm 【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11073476

【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11073476 品番 10mm×40mm
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

2行〜の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名〜住所〜コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

表示文字数最大3mm文字を13文字 行数最大2行 印面サイズ(mm)ヨコ10×タテ40 材質樹脂ゴム 全長(mm)60 エコマーク認定認定 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 エコマーク認定番号18112002 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルファベット、数字は若干小さく見えます。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073966
2025-08-08
用途:
封筒に住所を印字する
サービス業

タテのはずが、横に印字されてできてきました。
やはり、確認画面が欲しいです。
横も注文して、字体もサイズも完璧だったのに、残念

1人が参考にしています
対象商品:
11073537
2025-04-03
用途:
お遍路の納め札記入用
建設業・工事業

10mm×50mmサイズで2行、文字サイズ「中」で、納め札にジャストサイズでした。四国88ヶ所×2枚の手書きが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11073537
2020-12-08
用途:
祝儀袋、不祝儀袋など
建設業・工事業

レイアウトが確認できないのは困る。返品不可なのだからレイアウト確認できるようにしてほしい。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする