日東電工
日東電工の クリーンルーム用清掃用品
日東電工の クリーンルーム用粘着ローラー
エレップツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11074673
品番
L-2000
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エレップクリーナーロール専用治具で、クリーンルームでの使用が可能。
巻芯径(Φmm)
38
幅W×全長(mm)
160×1015
TGK品番
680-25-29-43
長さ(mm)
1015
幅(mm)
160
材質(柄部)
PE
対応幅W×長さL×外径(Φ)mm
160×1015×38
材質(回転部)
PE
アズワン品番
9-5011-02