画像準備中

栄養支援 さつまいものスープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード11075009 品番200mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260

・天然食品をメインに三大栄養素をバランス良くく配合しました。甘すぎず、おいしく、飲みやすいスープタイプの流動食です。
・冷やしても、温めてもおいしく飲める味付けです。固形物が食べにくいとき、食欲がないとき、栄養バランスが気になるときにおすすめします。

原材料牛乳(国内製造)、粉あめ、さつまいもペースト、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、大豆油、酵母エキス、香辛料、砂糖、中鎖脂肪、チキンブイヨン、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母、カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、調味料(アミノ酸等)、リン酸Ca、クチナシ色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、香料、酸味料、ナイアシン、V.E、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、香辛料抽出物、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分(100mL当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.3g、脂質2.6g、炭水化物15.9g、食塩相当量0.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11075009 200mL 13175831 569187 栄養支援/-/さつまいものスープ ホリカフーズ 栄養支援/-/さつまいものスープ ホリカフーズ 1個(225g) 259 税込280 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする