MT-KT011KR ボディパッド ブラック/レッドMT-KT011KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075368

ボディパッド ブラック/レッドMT-KT011KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075368品番MT-KT011KR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KT011KR
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD Tiger1200 12-17 BLACK/RED
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 12-
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー]
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー]
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 1200 (12-17)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド備考TRIUMPH Tiger 1200 (12-17)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする