貝印
貝印の カッター
貝印の カッター替刃
貝印の カッターナイフ用
職専 カッター替刃 目透し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
11075425
品番
SS-50
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合替刃・カッター
SS-110
刃厚(mm)
0.3
刃先角度(°)
20
トラスコ品番
395-3459
タイプ
超スリムタイプ
刃長(mm)
95
刃幅(mm)
6