RA-100 レールアンビル パオック 11075732

RA-100 レールアンビル パオック 11075732 RA-100 レールアンビル パオック 11075732 RA-100 レールアンビル パオック 11075732

レールアンビル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11075732 品番RA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途金属加工に 仕様R10mmのR面がついて曲げ加工に便利、丸棒の曲げ加工などに便利なΦ8mm丸穴付。 材質普通レール(S55C圧延加工相当品) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×104 作業面サイズ(mm)60×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする