曜日別特売
MT-KB035LDRD-L ボディパッド ニー 左側  MT-KB035LDRD-L MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075779

MT-KB035LDRD-L ボディパッド ニー 左側  MT-KB035LDRD-L MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075779
MT-KB035LDRD-L ボディパッド ニー 左側  MT-KB035LDRD-L MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075779

ボディパッド ニー 左側 MT-KB035LDRD-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075779品番MT-KB035LDRD-L
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB035LDRD-L
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithブラック,レッド,ブルー&;メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Adventure Rallye 21-
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (21-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (21-24)タイプKnee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする