MT-ND020R ボディパッド フロント MT-ND020R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11075946

ボディパッド フロント MT-ND020R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11075946品番MT-ND020R
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-ND020R
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD レッドwithブラック,グリーン,ホワイト&;メタリックシルバー
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V2 Panigale 955 V2 21-
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:レッド/ブラック/グリーン/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:DUCATI Panigale 955 V2 (21-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/グリーン/ホワイト/メタリック シルバー備考DUCATI Panigale 955 V2 (21-24)タイプFront Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする