曜日別特売
MT-NS011KE ボディパッド フロント MT-NS011KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11076278

ボディパッド フロント MT-NS011KE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11076278品番MT-NS011KE
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-NS011KE
販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラック/グレー
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K7/K8(07-08)
タイプ:Front Body Pad
色[カラー]:ブラック/メタリック グレー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-R1000K7,K8 (07/08)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/メタリック グレー備考SUZUKI GSX-R1000K7,K8 (07/08)タイプFront Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする