川本産業
川本産業の シャツ・インナー
川本産業の ボトムス インナー
川本産業の ストッキング
ジョブスト パワーサポートストッキング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11076935
品番
パンストタイプ ライトベージュM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,140
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計。
色
ライトベージュ
サイズ
M
タイプ
パンストタイプ
サイズ(cm)
(股下までの長さ)M:68〜75、(大腿中央の周径)M:46〜49、(ふくらはぎの周径)M:33〜35、(足首の周径)M:20〜22
素材
ナイロン、ポリウレタン
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。