画像準備中

ジョブスト パワーサポートストッキング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11076960 品番パンストタイプ ベージュ M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計。

ベージュ サイズM タイプパンストタイプ サイズ(cm)(股下までの長さ)M:68〜75、(大腿中央の周径)M:46〜49、(ふくらはぎの周径)M:33〜35、(足首の周径)M:20〜22 素材ナイロン、ポリウレタン
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする