和泉化成
和泉化成の コンテナー
和泉化成の ボックスコンテナ
和泉化成の メッシュコンテナ
フリーコンテナ2Lサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11076965
品番
3637BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
33.5
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
2L
質量(g)
約1250
耐荷重(kg)
20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×320×180
フタ
なし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×390×230
コンテナ種類
メッシュ