画像準備中

ノータッチトイレワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11077048 品番91869
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・トイレの床や壁をシートにノータッチでお掃除できます。
・便利なゴミ捨て用ピンセット付き。
・ノンタッチで簡単着脱:ヘッドを中央に置き、床面に対して垂直に押し込むだけでしっかり挟んで簡単に取り付け完了!シートを外す時は、本体の根元部分を、もう片方の手で持ち手部分を弾くだけで、シートを触らずに捨てられます。
・自立で便利!お掃除ラクラク:前後・左右に倒せるポールで狭い所もらくらくお掃除。自立するので掃除中や保管に便利です!

適合約12×18cm以上のトイレシート 材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂、ポリエチレン・スチール、ポール:スチール・ポリプロピレン 質量(g)248 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16×8×71 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする