曜日別特売
3630 引出し整理トレー 和泉化成 11077333

3630 引出し整理トレー 和泉化成 11077333
3630 引出し整理トレー 和泉化成 11077333
3630 引出し整理トレー 和泉化成 11077333

引出し整理トレー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11077333品番3630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

散らかりやすい引出しの中を整理収納。浅いタイプの引き出しにも使用できます。

材質ポリプロピレンブラック/グレー質量(g)約115外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×272×33
注意
※色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11077333
2024-12-16
用途: 塗装作業時
製造業

最初はどうかなと思ったが、色々整理出来て良かった。あとどれぐらいもつか様子をみます。

2024-12-02
用途: 机の中の整理
有限会社和田商会建設業・工事業

届いた商品はグレーでしたが、別に構わない。
机の中でバラバラになっていたクリップ等がまとまって良い。

対象商品 : 11077333
2023-01-20
用途: ハイエース

近所にこのトレーの取扱店舗が無い為こちらで購入しました。ハイエースのセンターコンソールボックス用です。ジャストフィットです。

対象商品 : 11077333
2020-02-23
用途: デスク引き出し整理
有限会社カープランニング・アクティブ自動車・二輪車・自転車関連業

もっとちゃちい商品かと思っていましたがしっかりした作りで満足。

1が参考にしています
対象商品 : 11077333
2019-02-20
用途: 机の中の整理

机の中がすっきりしました。ただ、私の机にはちょっと小さかったので今度はもう少し大きいサイズを買いたいと思います。

対象商品 : 11077333
2019-03-18
用途: 机整理用
高萩ニッカン株式会社製造業

机整理用で購入しましたが、思ったより小さく残念でした。まぁ値段が安いのでしょうがないでしょうが.....

対象商品 : 11077333
2018-08-10
用途: 引き出しの整理

以前、購入したトレイのカラー黒でしたが、今回はグレーでした。引き出しの深さが34mmなので、ぎりぎり収まりラッキーでした。

1が参考にしています
対象商品 : 11077333
2017-12-28
用途: 学習机の整理に
運輸・通信業

古い学習机の引き出しに元々付いていた物が壊れた為、ちょうど探していました。シンデレラフィットとはいきませんが、大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする