ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
ウェルル04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11077511
品番
ブラックC 24.0cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
・軽いチカラで歩けるよろこび。
・大きく開く、ワンバンドデザインで脱ぐ履き楽々。
材質
ナイロン(ストレッチ素材)、底材:ラバー配合EVA
色
ブラックC
質量(g)
約155(片足23.5cm)
タイプ
屋外用
サイズ(cm)
24