ダイヤフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11077902 品番 SD7000AU-FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。

粒度7000 用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。 トラスコ品番220-7567 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)2 基材ポリエステルフィルム 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11077927
2021-05-29
用途:
はさみの研磨に使用
サービス業

最近は#10000と細かいダイヤモンドの粉を綺麗に定着出来る技術で精密な研磨には欠かせない商品です。他にもダイヤモンドの粉を使った商品が出ているので使いたいと思います。

対象商品:
11077893
2014-11-20
用途:
磁気Headの研磨
株式会社フルタイムシステム 様

大きさを150x150位にして欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする