フラックス塗付用ペン ボンペン

(4件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) タイプフェルトタイプ(細) トラスコ品番342-7412 注文コード11078295 品番BON-102B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はタイプ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。

タイプフェルトタイプ(細) 先端長(mm)9.5(穂先部) 全長(mm)129 質量(g/セット)40 用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。 トラスコ品番342-7412 種別半田付け 質量(g)40 芯径(mm)4.5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※同一種類5本1セットです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量10以上のご注文無料
沖縄地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量10以上のご注文無料
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量10以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11078261
2017-09-11
用途:
はんだ付け

すこし高いので迷っていたが,フラックス塗布がとてもしやすく購入してよかった.
できればパック品だけでなく,バラ売りもあると嬉しい.

対象商品:
11078261
2015-10-28
用途:
ジルコニアのカラーリング作業

ジルコニアに着色するのに、部分的にいろいろな色を着色する作業があるのですがボンペンによりスムーズに着色作業ができて楽になりました。

対象商品:
11078313
2015-06-30
用途:
潤滑剤を部品の摺動面に塗布します。
シンデン株式会社 様 (製造業)

筆と違い先バラにならないため、均一に塗布できまた毛が抜けて塗布物へ付着する事もなく使い勝手良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
11078261
2013-06-04
用途:
プリント基板へ部分的にフラックスを塗布する

以前から欲しかったのですが、こちらで扱っているのを知って購入、しっかりしたメーカー品なので問題無し、塗布量のコントロールも自在で良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする