ボンペン穂先

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 11078322 品番 BR-102
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
適合本体BON-102 タイプブラシタイプ(細) 全長(mm)71 質量(g/セット)20 仕様穂先部のみ トラスコ品番342-7463 質量(g)20 芯径(mm)4.3 先端長(mm)14.0(穂先部) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※同一種類5本1セットです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする