日本ボンコート
日本ボンコートの はんだ用品
日本ボンコートの はんだ・フラックス
日本ボンコートの フラックス
ボンペン穂先
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
11078331
品番
BR-102D
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合本体
BON-102D
タイプ
ブラシタイプ(平型)
全長(mm)
71
質量(g/セット)
20
仕様
穂先部のみ
トラスコ品番
342-7480
質量(g)
20
芯径(mm)
6.2
先端長(mm)
17.0(穂先部)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※同一種類5本1セットです