BR-102L ボンペン穂先 日本ボンコート 11078347

ボンペン穂先

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) タイプブラシタイプ(ロング) 注文コード11078347 品番BR-102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
適合本体BON-102L タイプブラシタイプ(ロング) 全長(mm)71 質量(g/セット)20 仕様穂先部のみ 芯径(mm)7.5 先端長(mm)27.0(穂先部)
注意
※同一種類5本1セットです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする