MT-YK001KG ヨークプロテクター MT-YK001KG MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078387

MT-YK001KG

ヨークプロテクター MT-YK001KG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11078387品番MT-YK001KG
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-YK001KG
販売備考:Black with Graphite Grey & Green キャンセル不可商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22
タイプ:Top Yoke Protector
色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/グリーン
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/グリーン備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする