ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 11078453 品番 13423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。
目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。
アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。
従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。

砥石寸法(Φmm)外径4 砥石長(mm)13 粒度#180(茶) 外径×幅W(mm)4×13 軸径(Φmm)3 形状ストレート形 (A) 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 適合材アルミ・ステンレスなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11078584
2015-04-16
用途:
レーザーカットしたアルミ板のバリ取り

ペーパーより仕上がりが早くて行程を減らすことが出来ます。細かい番手の方が耐久性はいいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする