曜日別特売
13420 ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業) 11078487

13420 ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業) 11078487
13420 ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業) 11078487

ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径×幅W(mm)6×16
砥石寸法外径(Φmm)6
粒度#120(黒)
内容量1パック(10本)注文コード11078487品番13420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。
目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。
アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。
従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。

砥石寸法(Φmm)外径6砥石長(mm)16粒度#120(黒)外径×幅W(mm)6×16軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11078584
2015-04-16
用途: レーザーカットしたアルミ板のバリ取り

ペーパーより仕上がりが早くて行程を減らすことが出来ます。細かい番手の方が耐久性はいいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする