MT-YFF002KB フロントフェンダーキット MT-YFF002KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11078491

フロントフェンダーキット MT-YFF002KB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11078491品番MT-YFF002KB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-YFF002KB
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Blue & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-16
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/ホワイト/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA FZ1 Fazer (06-16)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/ブルー/メタリック シルバー備考YAMAHA FZ1 Fazer (06-16)タイプFront Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする