サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
注文コード
11079792
品番
A05F-STUCL 05-GR
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
339-0861
適合チップ
正三角形60°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
左
締付トルク(N・m)
0.4
シャンク径d(Φmm)
5
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
2.9
最小加工径Dm(Φmm)
6
寸法dmm(mm)
5
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
TCEX 05 01 00
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ