ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正三角形60° 注文コード11079817 品番A06F-STUCL 05-GR
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チップ・形状・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番339-0888 適合チップ正三角形60° シャンク油穴付き鋼シャンク 勝手 締付トルク(N・m)0.4 シャンク径d(Φmm)6 寸法l1(mm)80 寸法f1(mm)3.2 最小加工径Dm(Φmm)7 寸法dmm(mm)6 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 ゲージチップTCEX 05 01 00 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする