サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
注文コード
11079862
品番
A10K-SDQCL 07-R
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
339-0977
切刃長さ(mm)
7.8
適合チップ
ひし形55°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
左
締付トルク(N・m)
0.9
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
125
寸法f1(mm)
7
最小加工径Dm(Φmm)
13
寸法dmm(mm)
10
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-10
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ