曜日別特売
18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058

18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058
18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058
18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058
18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058
18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058
18637 33枚(6) リフレ スピードキャッチパッドライト リブドゥコーポレーション 11080058

リフレ スピードキャッチパッドライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード11080058品番18637 33枚(6)
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。
●パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心に合わせやすいセンターライン入り。
●消臭&ドライマットの快適W効果。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
スピードキャッチライト:幅26cm×長さ56cm
スピードキャッチ,スピードキャッチスーパー,スピードキャッチウルトラ:幅28cm×長さ60.5cm
●吸収回数
スピードキャッチライト:約6回分
スピードキャッチ:約8回分
スピードキャッチスーパー:約10回分
スピードキャッチウルトラ:約13回分
【使用方法】
あて方(テープタイプと併用する場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「スピードキャッチパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

対応日常生活動作レベル:3_介助が必要寸法(幅W×長さL)(cm)26×56吸水量(mL)約850(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする