徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ライフステップ 1606
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11080101
品番
ブラック L
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・見た目以上の機能性!お客様の「できる」を応援!
・ネーム刺繍可能(甲ベルト部)。
・両開きになる2枚のベロが特徴。
・すべり台状の履き口で足を入れやすい。
材質
表:合成皮革・ポリエステル100%(メッシュ部)、内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約165(L)
使用場所
屋外/屋内
性別
男女兼用
注意
※インソールをはずさずにお履きください。