本体

オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11083409 品番MRO-HE4C W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スイーツも焼き物も手軽に作れるシンプル機能のオーブンレンジです。
あたため・解凍・下ゆでなど毎日使う機能をメニューボタンに配し、オートで簡単に使えます。あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でOK。テーブルプレートは外して丸洗いができるので毎日気持ちよくご使用いただけます。
庫内側面・背面は汚れの落としやすいシリコン系塗装を採用し、ヒーターが露出していないフラットで拭きやすい天面でお手入れもラクラクです。
背面を壁ピッタリに設置可能で、奥行35cm以上の台に設置できます。(※左右4.5cm、上方10cm以上あけてください)

タイプ庫内:フラット 容量(L)22 出力レンジ最高:1000W※短時間出力機能で最大3分間 方式オーブン:ヒーター式(1段) 外寸(mm)W483×D388×H340(ハンドル含む奥行433) 機能12/29(オートメニュー/レシピメニュー) 設置方法背面ぴったり(奥行35cm以上)、左右各4.5cm・上方10cm以上あける、冷蔵庫の上に置く場合は耐熱100℃以上であること、後方にガラスがある場合は温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけること 有効寸法(mm)庫内:W295×D323×H213 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)70.4 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする