阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
NMYパッキン
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
11083445
品番
NMY-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。
Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
材質
NBR(RN906)
寸法H(mm)
2.1
温度(℃)
‐10〜80
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
1.5
寸法d1(mm)
(参考)7.2
寸法GA(mm)
2.5
寸法GB(mm)
3.9
最大速度(m/sec)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
最高14{140}
注意
※パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
※装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。