EVERCOAT(エバーコート)
EVERCOAT(エバーコート)の 自動車用鈑金
EVERCOAT(エバーコート)の 自動車用パテ
スロー硬化剤(大)青
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(78g)
注文コード
11083488
品番
100364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
青
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
78mL
危険物の性状
非水溶性