HiKOKI(日立工機)
HiKOKI(日立工機)の 発電機
HiKOKI(日立工機)の ガソリン発電機
HiKOKI(日立工機)の インバーター発電機
発電機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11083764
品番
E9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高出力4サイクルエンジン!
レジャーから現場作業まで、使い勝手に優れた軽量コンパクト設計!
バッテリ充電専用の直流電源付。
付属品
点火プラグ用ソケット
質量(kg)
23
周波数(Hz)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
399×305×410
定格電流(A)
(交流)7.0/(直流)8.0
使用燃料
無鉛ガソリン
エンジン部総排気量(mL)
84
燃料タンク容量(L)
2.7
エンジンタイプ
単シリンダ、強制空冷4サイクル、オーバーヘッドバルブ、ガソリンエンジン
定格電圧(V)交流/直流
100/12
始動方式
リコイルスタータ
定格出力(kVA)
(交流)0.7
点火プラグ
NGK BPR-6HS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100