アイボリー(テープ付) PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂 11085225

アイボリー(テープ付) PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂 11085225 アイボリー(テープ付) PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂 11085225

PVCモール(アイボリー)テープ付

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11085225 品番アイボリー(テープ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テープ付きなのですぐに使用できます。

タイプ2号相当 全長(m)1 材質PVC アイボリー 寸法H(mm)13 寸法B(mm)21.5 寸法b(mm)16 寸法h(mm)10
注意
※製品規格は最大で±10mmの誤差が発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-12
用途:
電気工事
望月電気工事 様

バーコードのシールが目立つ表面に貼られていてしかものりが強力
なため、剥がせないし、時間がたつとその部分は真っ黒に
汚れてしまいます、まとめ買いするんじゃなかった

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

対象商品:
11085216
2015-09-01
用途:
網戸を取り付けられないところに、網を固定するために使用

本来の使用方法では無いですが、網戸が取り付けられない外開き窓に、別購入した防虫ネットを固定するために購入しました。
見た目、効果共に満足しています。

対象商品:
11085225
2014-08-15
用途:
延長コードを屋内配線した時の目隠し
エフネコ 様

ハングル文字入り両面テープの糊がべとつき
次の作業に支障をきたす
両面テープのべとつきさえ無ければコストパフォーマンスは
サイコー!! の製品だったのに
おしいー・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

対象商品:
11085216
2012-12-18
用途:
配線工事

沢山使うので、とにかく安くて助かります。色も無難で合わせやすいです。10本単位などの場合、割引があればもっといいのですが、贅沢ですかね?

対象商品:
11085225
2013-11-08
用途:
露出している電線の格納
ニッチク薬品工業株式会社 様

価格のわりに、両面テープの接着力も問題なく、使い勝手も問題ありません。

対象商品:
11085216
2011-09-29
用途:
安全対策でキャリア止め等ストッパー代用

全く違和感無く通常に使えました

対象商品:
11085216
2016-05-07
用途:
配線保護
オノデン 様

バーコードシールが、剥がしにくい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

2014-03-05
用途:
ケーブルの露出配線工事
吉野電気設備 様

モールにすべてバーコードシールが貼ってある。しかも正面に!
剥がしにくく、苦労して剥がしてもノリが残り、そこが黒く汚れるため見える場所には使えない。
しかたがないのでその部分を切っ取ばして使用した。
見える所に使用する商品なので、もう少し気を使ってもらいたい。
今のままでは、いくら安価でも使用できません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする