曜日別特売
アイボリー(テープ付) PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂 11085216

アイボリー(テープ付) PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂 11085216
アイボリー(テープ付) PVCモール(アイボリー)テープ付 大阪魂 11085216

PVCモール(アイボリー)テープ付

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11085216
品番
アイボリー(テープ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

テープ付きなのですぐに使用できます。

タイプ
1号相当
全長(m)
1
材質
PVC
アイボリー
寸法H(mm)
11.8
寸法B(mm)
16.5
寸法b(mm)
14
寸法h(mm)
9
注意
※製品規格は最大で±10mmの誤差が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-12-12
用途: 電気工事
望月電気工事

バーコードのシールが目立つ表面に貼られていてしかものりが強力
なため、剥がせないし、時間がたつとその部分は真っ黒に
汚れてしまいます、まとめ買いするんじゃなかった

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

対象商品 : 11085216
2015-09-01
用途: 網戸を取り付けられないところに、網を固定するために使用

本来の使用方法では無いですが、網戸が取り付けられない外開き窓に、別購入した防虫ネットを固定するために購入しました。
見た目、効果共に満足しています。

対象商品 : 11085225
2014-08-15
用途: 延長コードを屋内配線した時の目隠し
エフネコ

ハングル文字入り両面テープの糊がべとつき
次の作業に支障をきたす
両面テープのべとつきさえ無ければコストパフォーマンスは
サイコー!! の製品だったのに
おしいー・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

対象商品 : 11085216
2012-12-18
用途: 配線工事

沢山使うので、とにかく安くて助かります。色も無難で合わせやすいです。10本単位などの場合、割引があればもっといいのですが、贅沢ですかね?

対象商品 : 11085225
2013-11-08
用途: 露出している電線の格納
ニッチク薬品工業株式会社

価格のわりに、両面テープの接着力も問題なく、使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 11085216
2011-09-29
用途: 安全対策でキャリア止め等ストッパー代用

全く違和感無く通常に使えました

対象商品 : 11085216
2016-05-07
用途: 配線保護
オノデン

バーコードシールが、剥がしにくい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

2014-03-05
用途: ケーブルの露出配線工事
吉野電気設備

モールにすべてバーコードシールが貼ってある。しかも正面に!
剥がしにくく、苦労して剥がしてもノリが残り、そこが黒く汚れるため見える場所には使えない。
しかたがないのでその部分を切っ取ばして使用した。
見える所に使用する商品なので、もう少し気を使ってもらいたい。
今のままでは、いくら安価でも使用できません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする