ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
PC ダイヤルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11085357
品番
RLL-366
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。
暗証番号は自由に変更できます。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー
仕上
ニッケルメッキ仕上+PVC コート
自重(g)
111
操作方法
暗証番号を合わせた後、黒ダイヤルを右に回すとロック爪が開き、左に回すとロック爪が閉じます。
鍵
初期設定番号は0000 です。
質量(g)
111
用途
パソコン、OA 機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パソコン及び周辺機器によりセキュリティスロットのサイズが異なります。
※ご使用されるパソコン及び周辺機器のセキュリティスロットサイズをご確認の上ご使用下さい。