RLL-365 PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下 ニッケルメッキ仕上+PVC コート 11085366

RLL-365 PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下 11085366 RLL-365 PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下 11085366

PC ダイヤルロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11085366 品番RLL-365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。
暗証番号は自由に変更できます。

操作方法
暗証番号を合わせた後、ボタンを押すと受金具から外すことができます。
付属品の受金具をパソコンもしくは周辺機器に取り付けてからご使用下さい。
(付属品の丸型パッドはスペーサーの代わりにもなります。)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー 仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート 自重(g)155 仕様ワイヤーに取り付いている受金具にも取り付けることができ、セキュリティスロット以外でも使用できます。 初期設定番号は000 です。 用途パソコン、OA 機器
注意
※パソコン及び周辺機器によりセキュリティスロットのサイズが異なります。
※ご使用されるパソコン及び周辺機器のセキュリティスロットサイズをご確認の上ご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11085366 RLL-365 11085357 RLL-366 PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下 PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下 1個 2,398 税込2,638 同メーカー類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする