サスゾールF(金属用フラックス)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 11085462 品番 No.81-02
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。

成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、純水 トラスコ品番868-2760 種別半田付け 容量(mL)20 比重約1.12(at20℃) 危険物の類別非危険物 使用可能材質金属:銅、真鍮、ブリキ、トタン、金、銀
注意
※アルミニウムには使用できません。
※プリント基板などの電気関係のはんだ付けには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39619004
2023-02-24
用途:
自動車板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

浸透性もよくさすが白光。
ステンレス等の鉄板には必需品。

対象商品:
11085462
2022-03-14
用途:
バイクのメインテナンス、電気系統のはんだ付け
秘密基地XYZ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではこての温度に頼り、浸透に手間取っていましたが、使ってみてフラックスの便利性がわかりました。

対象商品:
11085462
2022-03-23
用途:
ハンダ
製造業

ハンダした時に、はじく時があります。
フラックスを塗ると馴染んでくれます。

対象商品:
11085462
2018-12-08
用途:
銅の鍋の修理
医療・福祉・介護関連業

錫引きをやり直すのに、フラックスとして使いましたがとてもいい感じです、初めてにしてはとてもうまくできたと思います。

対象商品:
11085453
2017-11-29
用途:
板金修理

使用するも何も、2回もの配達遅延で使う機会を失いました。
モノタロウさんの営業姿勢に疑問を感じております。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
11085462
2014-07-24
用途:
真鍮製模型の製造に伴う半田付け

本製品を半田付けする表に滴下することで,半田はたいへん流れ易くなり、極めてスムーズに作業できる.但し,半田付け後は製品の水洗いを行い,酸化を防ぐこと。品質はたいへん優れていると思う.

対象商品:
11085462
2017-05-22
用途:
半田付け
グレース 様

大手メーカー品なので問題なく使用する事ができました。

対象商品:
11085453
2017-01-31
用途:
Uコン機のワイヤー加工

Uコン機のワイヤーの加工用に購入しました 針金とか普段ハンダが乗らないものもうまく着いてくれます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする