CROSS CR-680 ハーフヘルメット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11085707 品番 CR680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適
ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57〜60cm未満のフリーサイズ設定。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

サイズフリー(57〜60cm未満) ガンメタリック 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 質量(g)約600 規格PSC、SG(125cc以下用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085707
2023-07-24
用途:
自転車走行時の頭の保護
株式会社テクノス 様

自転車走行時の着用が推奨されるようになり 意識するようになった。
昨年 自転車とは関係なく、酔って転倒 頭を打って意識がなくなり 救急搬送されたことがあり、頭を守る大切さを痛感。
高齢で あまり派手なデザインはいやだったので 無難なものを選択。
軽く 強度も十分と思われ、ワンタッチの取付け 取り外しも大変便利。
通風はなく 夏は少し厳しいかも知れないが、まあこんなものでしょう。

対象商品:
11085707
2021-12-19
用途:
スクーター用

最近に購入した古いスクーター用に使用しています。
メットインだけど、ハーフタイプしか入らないと知らずでした。
安いのにしっかりとした物で満足です。

対象商品:
56972948
2021-11-09
用途:
スクーター用に

あごひもの、位置が固定されているので、左右の位置がしっくりしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする