CROSS CR-760 ハーフヘルメット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11085777 品番 CR760
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

サイズフリー(57〜60cm未満) アイボリー×ネイビー 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約900 規格PSC、SG(125cc以下用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085795
2019-08-26
用途:
バイク乗車時

安くてデザインもカッコイイ!
シールドもなかなか良い感じ。 
街乗りには十分ですね!

対象商品:
11085777
2018-10-08
用途:
近場の街乗り
その他業種

価格の割には造りはしっかりしている。

商品を包んでいる緩衝材が薄っぺらで,ヘルメット本体に擦り傷がついていた。
もう少ししっかりした袋等に入れた方が良い。

対象商品:
11085795
2016-04-17
用途:
毎日の仕事でのバイク移動
電気・ガス・熱供給・水道業

ほぼほぼ満足です。一つだけ感じたことは、シールドを上げて走っていると
段差などで勝手に閉まってしまいます。(固定部の増し締めしてみます)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする