アイボリー(テープ付き) PVCプロテクター 大阪魂 11085821

アイボリー(テープ付き) PVCプロテクター 大阪魂 11085821 アイボリー(テープ付き) PVCプロテクター 大阪魂 11085821

PVCプロテクター

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11085821 品番アイボリー(テープ付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テープ付きなのですぐに使えます。

アイボリー 材質PVC 寸法H(mm)19 寸法B(mm)50 寸法b(mm)38.5 寸法h(mm)16 全長(mm)1000 定尺(m)1
注意
※製品規格は最大で±10mmの誤差が発生することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11085821 アイボリー(テープ付き) 31400328 - PVCプロテクター モノタロウ PVCプロテクター モノタロウ 1本 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085812
2017-11-06
用途:
配線工事

会議室の配線処理に使用しました。確かに切り端の部分の処理は悪いのですがコストパフォーマンスの方が上と思います。同軸ケーブルとLANケーブルと電話線の3本収納してまだ入るのは助かりました。

対象商品:
11085812
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
11085821
2016-02-29
用途:
作業場の床面に配線したケーブルの保護

切断面がバサバサで切り粉が多く、部屋が汚れてしまった。
やすりがけの作業と清掃作業が増え、てこづった。考慮してほしい。
床面との両面テープにハングル文字は御愛嬌か?この接着強度もちょっと心配
耐久性は使ってみないとわからないが。

対象商品:
11085812
2015-04-28
用途:
工場内
IDEC株式会社 様

安くても使用上問題無い良い商品です。

対象商品:
11085821
2015-03-16
用途:
室内の配線の保護に使用
建設業・工事業

室内の配線の保護に使用しました。
機能面はいたって普通の商品です。
上に乗ったりしてみましたがもちろん割れることもなく使用できています。
劣化状態はまた変化が有れば書込みします。

対象商品:
11085821
2014-12-12
用途:
配線の整理
個人のお客様

安い!送料のほうが高くついた・・。

対象商品:
11085821
2014-11-14
用途:
フロワー通路設置
電友 様

ケーキ屋のお嬢さん方に、喜ばれました。

対象商品:
11085812
2014-09-02
用途:
工場の床配線

強度も十分でありながら価格も安価であり満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする