トヨタ
トヨタの ATF/CVTF
ATF 3+ 1L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
11085947
品番
08886-WA210
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トヨタ純正ATF3+
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性