曜日別特売
- HARVE HS-2 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) 11086093

HARVE HS-2 ハーフヘルメット

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード11086093品番-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機能的でオーソドックスなビジネスモデル
ハーフシールドを装備し、目に入りやすい塵や埃をシャットアウト。シールドはハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ファスナー式の脱着イヤーカバーを装備。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

サイズフリー(57~60cm未満)ホワイト付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS規格PSC、SG(125cc以下用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086093
2021-04-11
用途: 二輪車乗車時

メガネをかけて二輪車を運転するのに最適。フルフェイスが重くなったらこれです。

対象商品 : 11086093
2020-04-26
用途: 原付二種バイク乗車時に

眼鏡をかけた年寄りに最高。フルフェイスが重く感じるようになったらこれです。

対象商品 : 11086093
2018-03-02
用途: 小型自動二輪乗車時

他のメーカーの物とは作りが違います、数百円高いですがですが、リード工業を選ぶべきです。

対象商品 : 11086093
2018-11-10
用途: オートバイ乗車時に使用

眼鏡を使用しているかたにお奨めです。次回も購入します。

対象商品 : 11086102
2016-04-26
用途: バイクの運転時
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルで、しっかりした商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする