WARMTH 防水ハンドルカバー

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11086337 品番 KS-209B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。

付属品ミラー固定用紐 仕様左右1セット 材質防水生地 グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)約145×約240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086337
2025-12-14
用途:
スクーターに取り付けました
飲食業

コンパクトで使い勝手良く見た目も良い
うち張りがもう少しあったかく感じるものがよかった。どう思う?。

1人が参考にしています
対象商品:
69290025
2023-12-26
用途:
スクーターの防寒対策
その他業種

作りがしっかりして丈夫と思われる。
風の侵入が殆どなく防風効果が高い。
カバーが適度に硬く手を入れやすい。
左ウインカーが出しづらいのでウインカースイッチ付近の柔らかな(薄い)布を一回り大きくしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
69290025
2022-12-23
用途:
冬場、早朝のバイク運転時
森自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新聞配達をされているお客様からいい物は無いかと相談を受け、デザイン、価格、レビューからこちらの商品をご提案しました。
使用された感想は取り付けも簡単で、とにかく暖かい!まだ、使用して長くないので、耐久性はわかりませんが、現在までは防水性も高いとのことでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11086337
2022-10-26
用途:
バイクに使用
近藤オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これはいいですね!長ああいだ使ってますが型崩れもせずまだ防水もちゃんと効いてます。

3人が参考にしています
対象商品:
11086337
2022-01-30
用途:
原付スクータージョルノへ取り付け

取り付け、取り外しが簡単で、1月の朝でもグローブなしでも大丈夫です。ただ、左折ウインカーは出しにくいです。長く使うと破れてきそうな気がします。右折ウインカーは問題ありません。

対象商品:
11086328
2022-04-29
用途:
バイクのハンドルの防寒
その他業種

防寒用として購入しましたが、梅雨期の防水用としても使おうと思います。

対象商品:
11086328
2021-11-13
用途:
雨降り
その他業種

雨降り、北風、雪降りなどにこれから威力を発揮してもらいます。カバーが硬くならないように願ってます

対象商品:
11086328
2021-03-13
用途:
バイク用
その他業種

意外に温かく、蒸れずに、雨が降っても大丈夫。大満足です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする