Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087116 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キュートなカラーを採用したAP-603のレディースモデル
広々とした視界を確保したシールドは、スムーズな開閉感を実現。内装には通気性の良いメッシュ材を採用し、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減します。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。サイズ調整スポンジを付属。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します
シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。

サイズフリー(57〜60cm未満) パールアイボリー 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約950 規格PSC、SG(125cc以下用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする