Street Alice スモールロージェットヘルメット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087125 品番 QP-2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

女性に人気のスモールロージェットヘルメット
開閉式バブルシールド
幅広ゴムモール仕様
内装は着脱式
ワンタッチホルダーで着脱簡単

サイズレディースフリー(55〜57cm未満) アフリカ 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,100 規格PSC、SG(全排気量対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37717635
2016-03-08
用途:
高速走行

可もなく不可もなく。
中国製で、どうかな?とも思いましたが、ホンダの用品も作っているリード工業製なので大丈夫でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする