QP-2 Street Alice スモールロージェットヘルメット LEAD(リード工業) 11087134

Street Alice スモールロージェットヘルメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フラワー 注文コード11087134 品番QP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

女性に人気のスモールロージェットヘルメット
開閉式バブルシールド
幅広ゴムモール仕様
内装は着脱式
ワンタッチホルダーで着脱簡単

サイズレディースフリー(55〜57cm未満) フラワー 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,100 規格PSC、SG(全排気量対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37717635
2016-03-08
用途:
高速走行

可もなく不可もなく。
中国製で、どうかな?とも思いましたが、ホンダの用品も作っているリード工業製なので大丈夫でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする