SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087353 品番 RE40
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出

サイズフリー(57〜60cm未満) ホワイト 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 質量(g)約700 規格PSC、SG(125cc以下用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
愛車の手入れ
卸売・小売業

フリーサイズ(57〜60cm未満)のはずですが、58cmの私の頭の両側に強く当たり少し小さく感じます。

2人が参考にしています
2025-02-13
用途:
バイクの運転時
その他業種

あまり重くないので疲れません簡単に使えるので楽ですね。

対象商品:
11087353
2022-11-24
用途:
バイク乗る時
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて かぶりやすいです
あごひもが、少し使いにくいですが。
値段相応かと思います。

対象商品:
11087353
2022-08-01
用途:
2種スクーター夏用に購入
株式会社滝田 様 (製造業)

ジェットヘルを持っていますが、重くて暑いので夏用に購入しました。
他の人も書いていますが、ジェットヘルから半ヘルはスカスカして心許無い気もしますが、
それ以上に軽さと涼しさは、夏場の安全運転に必須だと思います。

対象商品:
11087378
2022-03-29
用途:
原付用
卸売・小売業

特に問題なし。シールドありは便利です。

唯一マイナスは、バンドが耳に当たって痛いです。只、個人差によるものと思うので、製品の欠点ではないと思います。

対象商品:
11087378
2021-11-24
用途:
バイク乗車

配達用のバイクヘルメットを探していました。
軽くてとても良いです。
あごひものバックルが今まで見たことないものでした。
空気穴があるので、雨の日には向きません。

対象商品:
11087378
2021-12-04
用途:
原付バイク運転
卸売・小売業

おおむね問題なしですが、自分の頭には微妙にフィットしませんでした。バンドが耳に当たります。商品に問題はなく、個人差のレベルだと思います。

対象商品:
11087378
2020-09-09
用途:
バイク運転時
運輸・通信業

デザインが好くて、購入しました。
軽くて、持ち歩きも楽だし、あまり嵩張らないので、メットインに助かります。
冬に購入したので、耳が出るのは…と思いましたが、マスクして、ネックウォーマーするとカバーでき、問題なく使用できました。
夏季は、快適でまったく問題なしです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする